Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
IRC80 70000h L80/B10 75W driver ON/OFF Classe I 220-240V 0/50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 8 ans 650 °C bandeaux à grenouillère inox marine 316L 1 presse-étoupe polyamide D7-12mm
Luminaire tubulaire PASCAL 133 - Vasque satinée - Flasques inox en forme de 1/2 tore creux - Vasque Ø133 mm en polycarbonate protégé des UV, des solvants, des hydrocarbures et des agents lessiviels par une coextrusion de méthacrylate - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Enveloppe monobloc à étanchéité renforcée - Platine d'appareillage en tôle d'acier laquée blanche guidée et verrouillable - Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 70 000h L80/B10@Tmax) - Flux lumineux: 9250 lm - Température de couleur : 4000K - UGR ? 25 - Driver LED non réglable - Diamètre : 133 mm - Longueur hors tout: 1595 mm - Entrée de câble par 1 presse-étoupe en polyamide (Ø7 à 12 mm) - Raccordement par Bornier débrochable 3x2,5mm² - Fixation par colliers renforcés en inox à grenouillère à entraxe variable et permettant une orientation sur 360° - Maintenance par démontage du flasque mobile et coulissement de la platine guidée - Garantie : 8 ans, en usage 24/7 à temp max - Température d'utilisation :
-20°C +35°C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe I - Tension d'alimentation : 220-240V 0/50/60Hz - Consommation: 75 W - Efficacité lumineuse: 123 lm/W - Facteur de puissance > 0,95 - THD: 13 % - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 21 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 316 µs - Nombre de drivers sur MCB type B 16A: 19 pcs - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 4,5 kg - Conçu et fabriqué en France
Luminaire tubulaire LED dédié à l'éclairage général en ambiance industrielle. Etanchéïté ultime et durable IP68-IP69K. Matériaux à haute résistance chimique et mécanique IK10. Electronique très haute fiabilité et très longue durée de vie.
Parties métalliques externes en inox et vasque composite ultra-résistante aux chocs, aux agents lessiviels et aux UV extérieurs. Maintenable et upgradable facilement et sans dépose, grâce à sa platine coulissante extractable brevetée (système SLIDE). Détection de présence et gradation disponibles en option.
Connecteur débrochable haute résistance pour une installation rapide. Très fortes économies d'énergie et de maintenance avec un flux utile équivalent ou supérieur aux solutions fluorescentes. GARANTIE 8 ANS ULTIME, en usage intensif à température max. Conçu et fabriqué en FRANCE, pensé pour durer, évolutif et entièrement réparable, c'est le tubulaire de référence pour l'éclairage général de sites industriels ou agro-alimentaires.
Pascal
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation RF
Variation DALI
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Degré de protection (NEMA)
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière