Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Resisto, luminaire LED étanche intégré, boîtier et diffuseur PC sans jaunissement, clips et supports inox, IP66/IK08, 4000K IRC>80, non-dimmable, flux 5 700'10 100 lm, 31'56 W, SDCM< 3, durée de vie 100 000 h, 1500x89x88 mm, poids 1,665 kg.
Resisto, luminaire LED intégré résistant aux intempéries, avec diffuseur plat stabilisé aux UV, conçu pour obtenir une apparence lumineuse uniforme, optimiser le rendement lumineux et réduire l'éblouissement. Clips de diffuseur et supports de fixation en acier inoxydable 301 pour le montage en surface. Boîtier et diffuseur en polycarbonate - pas de décoloration jaune avec le temps, IP66, IK08, Classe I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, non graduable, 5700 / 6900 / 8300 / 10100lm (4 étapes différentes sélectionnables avec les commutateurs DIP), 31 / 38 / 46 / 56W, 184 / 182 / 180 / 180lm/W en fonction du réglage, 100. 000hrs L80B50, dimensions 1500 x 89 x 88mm (L x L x H), poids 1,665kg, plage de température de fonctionnement de -20 à +40°C. Marque D, certification ENEC.
LED étanches (de 8W à 56W) offrant de hautes performances : efficacité lumineuse jusqu'à 186 lm/W. Disponible en 3000K, 4000K et 6500K - CRI>80. Corps et diffuseur en polycarbonate avec revêtement résistant aux UV. Installation facile : supports coulissants 301 en acier inoxydable et clips de fixation inclus. Peut être alimenté par le centre (sauf 600 mm). Connecteur LiLo standard remplaçable. Disponible en version à câblage traversant (CT) et en version Multipower. Disponible en version DALI (compatible basse tension), ou équipé d'un détecteur de présence à micro-ondes (MW). Disponible en version MW corridor Inf (niveau de gradation et temps de veille réglables sur le produit ou via une télécommande). Disponible en version SylSmart® Connected, avec détecteur externe. SDCM<3. Certifié IFS (alimentaire), marquage “D” (risque d'incendie). Température de fonctionnement : de -20°C à +40°C. Durée de vie : 100 000 heures (L80). Garantie de 5 ans.
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane