Economies d'énergies grâce à une détection hyperfréquence de 12 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, groupe voisins, calendrier
Parfait pour les rénovations. Le luminaire linéaire le plus moderne pour lutter contre le retard pris dans les rénovations. Changement de garde dans les parkings, caves, halls, garages, couloirs et toutes les pièces encore équipées d'anciens luminaires à vasque. En fait, c'est très simple : vous utilisez le câblage existant, vous montez le luminaire sur les trous déjà percés, vous connectez la nouvelle installation sans fil et vous réglez tous les paramètres via l'application. Résultat : une technologie d'éclairage de pointe sur une base existante, un confort d'utilisation ultramoderne avec de nombreuses fonctionnalités et des économies directes grâce à une efficacité énergétique maximale.
Rs pro connect
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
facteur de puissance (cos phi)
adapté à un montage au plafond
commande via Bluetooth
variation DSI
variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
variation par coupure de début de phase
variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
variation DALI
variation 1-10V
variation 0-10V
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
type de câblage
avec grilles d'aération
couleur de la lumière
puissance du système
température de couleur
angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
appareillage fourni
adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
montage en ligne continue possible
Type
Matière
hauteur/profondeur
longueur
adapté pour le montage suspendu
montage mural
Appareil
finition du paralume
puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Gradable (O/N)
type de connexion
largeur
Classe électrique