Réglette à détection RS PRO 5150 SC Bluetooth 1800k

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 1800...1800 K
  • Type LED non interchangeable

Réglette anti nuisances lumineuses - détection hyperfréquence de 10 m et une mise en réseau via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Installation rapide. Flux principal et balisage variables, groupe voisins, calendrier

 
 

Détails du produit

Les luminaires linéaires les plus modernes contre le retard de rénovation. Relève la garde dans les parkings, les caves, les halls, les garages, les couloirs et toutes les pièces encore équipées d'anciens luminaires à vasque. Les nouveaux luminaires intérieurs RS PRO 5150, d'une longueur de 1500 mm et d'une intensité lumineuse de 5940 lm, vous impressionneront par leur plus grandes tailles et leurs performances élevées. Le montage est en fait très simple : vous utilisez le câblage existant, vous montez sur des trous de forage existants, vous mettez la nouvelle installation en réseau sans fil et vous réglez tous les paramètres via une application. Le résultat : une technologie d'éclairage de pointe sur une base existante, un confort d'utilisation ultramoderne avec de nombreuses fonctionnalités et des économies directes grâce à une efficacité énergétique maximale. Nos variantes avec éclairage de secours et câblage continu à 5 fils (5-core) sont également nouvelles.

Rs pro connect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

1800...1800 K

adapté à un montage en saillie

Oui

appareillage fourni

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

matériau de la verrine

plastique structuré

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

58 mm

longueur

1500 mm

Appareil

ballast électronique

puissance de lampe acceptée

42...42 W

avec détecteur de mouvement

Oui

Gradable (O/N)

Oui

type de connexion

autre

largeur

87 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.94

adapté à un montage au plafond

Oui

commande via Bluetooth

Oui

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

type de câblage

câblage traversant inclus

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

non ajustable

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Rs pro connect

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.