Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Etanche réparable avec 2 bandes LED - Economies d'énergies, détection hyperfréquence 24 GHz ne traverssant pas les murs. Communication via Bluetooth. Pas de câble supplémentaire. Flux principal, balisage variables, groupe voisins.
Un luminaire linéaire attrayant - sur le plan optique, technique et énergétique. Nos deux nouveaux luminaires linéaires RS PRO 5500/5550 SC font excellente figure dans les environnements industriels, les zones de passage et les bureaux. Outre leur belle apparence, leurs valeurs intérieures sont également convaincantes. Les luminaires offrent un confort d'éclairage agréable et se présentent en outre comme un exemple lumineux d'efficacité énergétique exemplaire - notamment, mais pas seulement, grâce aux avantages de STEINEL Connected Lighting basés sur Bluetooth. En effet, grâce à la nouvelle technologie haute fréquence de 24 GHz, la détection s'arrête au mur. À cela s'ajoute le réglage de la portée au centimètre près, qui assure à son tour une sensibilité de détection encore plus élevée. Pour une meilleure réparabilité et une durée d'utilisation aussi longue que possible, les luminaires sont délibérément conçus de manière modulaire et suivent ainsi notre approche de la durabilité. Ainsi, le capteur, l'appareillage, les LED, l'accumulateur d'éclairage de secours et l'appareillage d'éclairage de secours peuvent être remplacés par un spécialiste en plus du capot. De plus, le câble avec câblage continu à 5 fils peut être introduit des deux côtés ou par l'arrière. La version standard SC permet une fonction d'éclairage de secours sur la batterie centrale. Pour une solution décentralisée sur batterie individuelle pour 3 heures d'éclairage de secours, la version SC EM est disponible.
Economies d'énergie et sécurité pour les parkings, caves, halls, garages, circulations…, Détection hyperfréquence ajustable, Gradation du flux principal et du balisage pour un rendement lumineux et énergétique optimal selon l'agencement. Mise en réseau et paramètrage via Bluetooth. Pas besoin de câbles entre les luminaires. Fonction calendrier
Rs pro connect
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Angle de faisceau
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Adapté à un montage au plafond
Appareillage fourni
Commande via Bluetooth
Adapté à un montage encastré
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation avec bouton-poussoir
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation Zigbee
Source Incluse
Variation Touch and Dim
Tension nominale
Variation RF
IK
Variation programmable
Matériau de la verrine
Variation par coupure de début de phase
Émission de lumière
Variation par coupure de fin de phase
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation modulation de tension secteur
Montage en ligne continue possible
Variation système propriétaire constructeur
Type
Variation par potentiomètre (intégré)
Matière
Variation DMX
Hauteur/Profondeur
Variation DALI
Longueur
Variation 1-10V
Adapté pour le montage suspendu
Variation 0-10V
Avec détecteur crépusculaire
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Montage mural
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Appareil
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
finition du paralume
Type de câblage
Puissance de lampe acceptée
Couleur de la lumière
Avec détecteur de mouvement
Température de couleur
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Largeur
Classe électrique