Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Étanche Thema LED CLD 3442 lumens 4000k CRI 80 25W Gris 1,84kg IP66 IK08 Lowflicker RISK Facteur de puissance >0,95 Maintien flux lumineux 50.000 heures (L80B50) groupe de risque 0 ta -30° + 40° C
Thema est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du produit est en gris
Son faisceau est un faisceau large
Il détient le certificat de conformité européenne
Construit avec des produits incassables
Ce produit est équipé d'un câblage traversant
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
Il est un produit à bon rapport qualité/prix, idéal pour l'installation dans les entrepôts, dépôts, hangars, parkings, halls...
Possibilité d'installer les armatures étanches Thema en ligne continue mais aussi avec des câbles électriques.
Corps : polycarbonate moulé par injection, couleur grise, incassable et autoextinguible, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Diffuseur : polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2, stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse. Fermeture à pression avec vis de sécurité en acier inox.
Réflecteur : acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Dimensions : L 1260mm - 102mm - 120mm
Équipement : joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane. Étriers en acier inox pour pose en plafonnier et en suspension. Connectique mâle-femelle. Raccord rapide pour fixation des luminaires aux étriers.
Normes : normes NF EN 60598-1, NF EN 60598-2-1.
Degré de protection : norme NF EN 60598-1.
Thema
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme