Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LEDVANCE Trusys FLEX Secouru-35W-6000lm-60° (intensif)-4000K-80000h L80-Classe I-Dim(Lxlxh): 1500x66,8x77,4mm-IP40/IK04-Batterie LiFePO3 3h-Autotest-mise en ligne ou standalone-corps acier-diffuseur PMMA clair-ENEC-Garantie 3 ans
Inserts de luminaires à répartition lumineuse étroite pour éclairage standard et de secours, jusqu'à 175 lm/W. Caractéristiques du produit: Certifié selon les normes européennes (EN 60598-1: 2015, EN 60598-2-22: 2014). Luminaire adapté à l'éclairage normal et à l'éclairage de secours. Luminaires autonomes. Fonction d'éclairage de secours : temps de décharge de la batterie de 3 h. Test de fonctionnement de l'éclairage de secours : automatique (AT). Technologie de batterie : LiFePO4. Angle de faisceau intensif : 60 °. Solution enclipsable avec des boutons poussoirs. Connecteur électrique avec détrompeur. Corps en tôle d'acier. Avantages du produit: Intégration harmonieuse des luminaires pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de secours. Câblage facile grâce au convertisseur pré-câblé inclus et à la batterie pour l'éclairage de secours. Test simple des luminaires avec éclairage de secours grâce à la fonction de test automatique intégrée. Visualisation pratique des résultats du test automatique via une LED de contrôle incluse. Fonctionnement de l'éclairage de secours intégrée sur batterie LiFePO4 dotée d'une longue durée de vie et temps de décharge de la batterie de 3h. Efficacité lumineuse élevée en fonctionnement normal. Garantie de 3 ans. Distribution de la lumière dirigée pour les hauteurs élevées. Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion. Économie d'énergie et coût avantageux. Pour des applications variées grâce à différentes plages de lumens et d'angles de faisceau. Zones d'application: Éclairage d'urgence des voies d'évacuation. Éclairage antipanique. Bâtiments nécessitant jusqu'à 3 heures d'éclairage d'urgence. Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Halles industrielles, entrepôts à hauts rayonnages, quincailleries. Technique / Accessoires: Rail de montage avec câble fixe 8 pôles intégré.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique