Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Rapid System UV-C avec sectionneur. Pour toutes infos sur cette gamme, nous consulter merci
Le corps du luminaire
• En acier laminé galvanisé à chaud
• Ses bords retournés anti-coupure
• Calottes en polycarbonate
La peinture
• En acier pré verni au four avec
• Une résine en polyester
• Couleur blanche
• Stabilisée aux rayons UV
• Anti-jaunissement
La douille est
• En polycarbonate blanc
• Les contacts en bronze
Il dispose un loquet de fixation en nylon
Ce luminaire se monte directement au plafond ou au mur
Installables sur des surfaces normalement inflammables
En cas de coupure de courant
La lampe reliée au circuit de secours reste allumée et permet d'éviter ainsi les désagréments dus à une interruption soudaine de l'alimentation
L'autonomie du dispositif est de 60 minutes
Lorsque l'alimentation électrique est rétablie, la pile se recharge automatiquement
Le luminaire Rapid System est polyvalent, simple à monter et à transformer.
La gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie.
Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.
Le produit est polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice afin de disposer d'une technologie de pointe pour l'éclairage des boutiques et espaces commerciaux.
/! Pour la version Rapid System à sources UV, il est fondamental de confier l'étude de projet à un technicien qualifié.
Rapid system
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Variation DALI
Compatible avec Apple HomeKit
Variation 1-10V
Variation DSI
Variation 0-10V
Variation avec bouton-poussoir
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Compatible IFTTT
Variation Sine Wave Reduction
Régulation constante du flux lumineux
Variation RF
Puissance du système
Variation programmable
Température de couleur
Variation par coupure de début de phase
Appareillage fourni
Variation par coupure de fin de phase
Nombre de lampes/modules
Variation modulation de tension secteur
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation système propriétaire constructeur
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation LineSwitch
Source Incluse
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Convient pour l'éclairage d'urgence
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
Diamètre raccord
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique