ARGON 1172 Led 115W 14200lm 5000K argent sablé

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • puissance du système 115 W
  • température de couleur 5000...5000 K

Réflecteur Industriel Argon de 115 Watt 5000K 14200 lumens 7,161kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP65 IK08

 
 

Détails du produit

L'appareil Argon LED fait partie de la famille des réflecteur industrielle de Disano
Le corps du luminaire
• En aluminium moulé sous pression
• Ailettes de refroidissement
Réflecteur
• En aluminium moulé sous pression
• Prismatique
• Oxydé anodiquement avec épaisseur 3µ et brillanté, pour un rendement lumineux élevé
Diffuseur
• Verre de protection trempé
épaisseur 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux chocs mécaniques

La gamme ARGON vous offre une grande technologie et une luminosité de qualité.
Le réflecteur ARGON est idéal pour l'utilisation dans les milieux industriels comme dans les supermarchsés, hypermarchés, grandes distributions, centres commerciaux.

Argon

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Argon

Réflecteur industriel

courant nominal

1...1 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Non

nombre de lampes/modules

1

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

Source Incluse

Oui

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

avec élément de protection

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

Classe de protection (IP)

IP65

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

Tension nominale

220...240 V

convient pour lampe auxiliaire

Non

IK

IK08

variation DSI

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

Type

LED interchangeable

variation Zigbee

Non

Matière

aluminium

variation Touch and Dim

Non

hauteur/profondeur

525 mm

variation Sine Wave Reduction

Non

longueur

0 mm

variation RF

Non

Nbre de pôles

0

variation programmable

Non

IRC

70-79

variation par coupure de début de phase

Non

puissance de lampe acceptée

1...1 W

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

type de tension

AC

variation système propriétaire constructeur

Non

Couleur du boîtier

gris

variation LineSwitch

Non

section de conducteur

0 mm²

variation par potentiomètre (intégré)

Non

Culot

autre

variation DMX

Non

Diamètre

0 mm

variation DALI

Non

largeur

0 mm

variation 1-10V

Non

Classe électrique

I

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

115 W

température de couleur

5000...5000 K

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.