Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réflecteur Argon Led 190w 26414 lumens 120° CRI 80 3,2kg 4000k graphite Facteur de puissance >0,9 Maintien flux lumineux 80% (L80B20) 50000 heures groupe de risque 0 IP65 IK08
ARGON dispose du câblage CLD (alimentation électronique + LED)
Sa température de lumière est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en graphite
Le jet du faisceau a un angle large (120°)
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
La puissance du luminaire en Watt a été augmentée (190W)
Le luminaire ARGON dispose de la version IP65
L'Argon 2 est un réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix.
Le réflecteur Argon est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…
• Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
• Équipement : avec connectique rapide.
• Diffuseur : polycarbonate à disques concentriques.
• Sur demande : version 60° et 90°
Possibilité d'installer une grille de protection et une Jupe réflecteur en aluminium.
Argon 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
convient pour lampe auxiliaire
Variation DSI
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Convient pour l'éclairage d'urgence
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Puissance de lampe acceptée
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique