Accessoire - BORIS FLEX ETRIER'

Main media

Détails du produit

Luminaire à LED IP65 pour grandes hauteurs, avec une suspension à un point. Lentilles performantes offrant un contrôle de l'éblouissement et un angle de 90° à large faisceau pour un éclairage homogène. Afin de garantir des performances optimales dans les environnements industriels, la conception du boîtier permet un refroidissement par flux d'air du luminaire. Flux lumineux global: 30000 lm, Puissance du luminaire: 195 W, Efficacité lumineuse du luminaire: 154 lm/W , température de couleur (CCT) de 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80. Rendu des couleurs : IRC > 80, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5. Livré avec un anneau et un mousqueton. Convertisseur à large plage de tensions 100 à 277 V AC 50/60 Hz. Protection contre la surtension jusqu'à 4 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (15 cm) et connecteur rapide. Accessoires disponibles : étrier, détecteur de mouvement à micro-ondes (MWS), capteur PIR et télécommande pour la mise en marche. Flux lumineux réglable sur site à 3 niveaux (FLEX1 : 30000 lm (195W), FLEX2 : 25000 lm (160W), FLEX3 : 20000 lm (130W). Dimensions : Ø380 x 130 mm, poids : 3,13 kg.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.