LDV HB SENSOR 87W/4000K 13000lm 110DEG IP65 IK08 HIGH BAY LEDANCE

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 87 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - SENSOR - 87W - 13000lm - 150lm/W - 110° - 4000K - 80000h - Classe I - diam. 280x190mm - solution pré-câblée (1,50m) - crochet et étrier de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Luminaires grande hauteur IP65 avec détecteur haute fréquence. Caractéristiques du produit: Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour. Flux lumineux et angle de faisceau différents pour des hauteurs de montage de ~ 6 m à 10 m en 4000 K. Avantages du produit: Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie jusqu'à 64 % par rapport aux luminaires pour grande hauteur conventionnels. Garantie de 5 ans. Peut être utilisé dans des endroits humides et poussiéreux grâce à l'indice IP élevé. Zones d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Détecteur, crochet de montage et support de montage inclus. Réflecteurs, réfracteurs et télécommande disponibles en tant qu'accessoires séparés.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Performance

Réflecteur industriel

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Appareil de commande échangeable

Non

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

8

Commande via Bluetooth

Non

convient pour lampe auxiliaire

Non

Variation DSI

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Oui

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

80000 h

Type de câblage

terminaison

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

87 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

400...400 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

0

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Oui

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Oui

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

190 mm

Longueur

280 mm

Nbre de pôles

5

Culot

sans

Réflecteur

sans

Diamètre

280 mm

Classe électrique

I

IRC

80-89

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.