LUCENTE 3.1 3700 Led 150W graphite DIM 1-10 V On-Off Ip65Ik08 22012lm 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 150 W
  • température de couleur 4000...4000 K

3700 Lucente LED CLD 150w 21000 lumens 4000k CRI 80 3,40 kg graphite IP65 IK08 Maintien flux lumineux à 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque photobiologique , groupe 0 ( exempte de risque)

 
 

Détails du produit

LUCENTE dispose du câblage CLD-D (alimentation électronique gradable)
Sa température de couleur est de 4000k (rendu plus froid)
La couleur du luminaire est en graphite
Le jet de son faisceau a un angle large
Le luminaire ne présente aucun risque photobiologique
LUCENTE 2 est un nouveau réflecteur réalisé pour nos clients, à bon rapport qualité/prix.
Le réflecteur Lucente est idéal pour l'installation dans les centres commerciaux, les magasins, les espaces communs tels que les salles de sport, les aéroports…
Possibilité d'installer avec une grille de protection (acc.1122). Disano Fosnova vous présente Lucente, un réflecteur bien conçu et réfléchi.
Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le corps.
Diffuseur : en polycarbonate avec disques concentriques.
Équipement : avec connectique rapide.

Lucente 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Lucente 2

Réflecteur industriel

facteur de puissance (cos phi)

0.9

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

convient pour lampe auxiliaire

Non

variation DSI

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Oui

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...50 °C

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

150 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

1...1 mA

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

avec élément de protection

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

124 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

0 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.