STACCATO 13100lm 0-10V 4000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 85 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

STACCATO 13100lm 0-10V 4000K 85W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux accesso

 
 

Détails du produit

Luminaire industriel hautes performances pour environnement exigeant intérieur/extérieur
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface de contrôle 0-10V (standard) et DALI en option
Hauteur d'Installation jusqu'à 15 mètres
Diamètre 44cm
Température de couleur : 4000K
Flux sortant de 13100 lm
Consommation de 85 W
Efficacité de 154lm/W
UGR < 22, L80B10 = 100 000 heures
Protection thermique automatique
Optique 100 degrés
Autres optiques disponibles : 60, 25, 65x110 degrés
IP66 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Option de montage: Plafond ou mural
Plusieurs accessoires optionnels: Fixation en U, Câble en Y, Diffuseur, Réflecteur, détection de présence IR, module connecté IoT ou Bluetooth Mesh

Le luminaire industriel LED Staccato allie une excellente efficacité jusqu'à 160lm/W et une extrême fiabilité. Son design simple et solide en aluminium, son indice de protection (IP66, IK10), sa température de fonctionnement jusqu'à +60°C ainsi que sa régulation thermique offre une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10) ce qui le qualifie pour de nombreuses applications dans des environnements exigeants: aciérie, usine avec environnement de température excessive, entrepôt côtier, entrepôt de très grande hauteur, transports en intérieur comme extérieur. La gamme staccato, robuste, offre 5 flux de 12500 lm à 40000 lm et plusieurs angles de diffusion (100, 60, 25 et 65x100 degrés). Disponible en régulation 1-10V standard ou DALI en option, le Staccato est également compatible avec le détecteur PIR et avec le module IoT Nedap pour une commande sans fil et prochainement le module de communication d'objet à objet « Bluetooth Mesh 5.0 ».
Les températures de couleur standard sont de 5000K et 4000K. D'autres CCT (3000K…) sont disponibles sur demande.
De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras, crochet et câbles de fixation pour un montage mural ou au plafond), et des systèmes de contrôle (capteur PIR, Nedap et boite de dérivation).
Enfin, Staccato est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 160Lm/W
La gamme Staccato dispose du marquage ENEC et est qualifié pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).

Staccato

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Staccato

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

95

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation 0-10V

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

type de câblage

terminaison

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

85 W

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique structuré

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

181 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne à vis

Diamètre

442 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.