Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
STACCATO 32100lm 0-10V 5000K 200W 100DEG IP66 IK10 , Classe I, 220-240V, Ta -40DEGC +60DEGC, L80/B10@100 000 h, 10kV, UGR< 22, Protection thermique automatique du luminaire. Applications : acierie, environnements exigeants. Nombreux access
Luminaire industriel hautes performances pour environnement exigeant intérieur/extérieur
Solution unique pour remplacer les lampes HID jusqu'à 400W
Interface de contrôle 0-10V (standard) et DALI en option
Hauteur d'Installation jusqu'à 15 mètres
Diamètre 44cm
Température de couleur : 5000K
Flux sortant de 32100 lm
Consommation de 200 W
Efficacité de 161lm/W
UGR < 22, L80B10 = 100 000 heures
Protection thermique automatique
Optique 100 degrés
Autres optiques disponibles : 60, 25, 65x110 degrés
IP66 et IK10 Température d'utilisation de -40°C+ 60°C
Option de montage: Plafond ou mural
Plusieurs accessoires optionnels: Fixation en U, Câble en Y, Diffuseur, Réflecteur, détection de présence IR, module connecté IoT ou Bluetooth Mesh
Le luminaire industriel LED Staccato allie une excellente efficacité jusqu'à 160lm/W et une extrême fiabilité. Son design simple et solide en aluminium, son indice de protection (IP66, IK10), sa température de fonctionnement jusqu'à +60°C ainsi que sa régulation thermique offre une durée de vie supérieure à 100 000 heures (L80B10) ce qui le qualifie pour de nombreuses applications dans des environnements exigeants: aciérie, usine avec environnement de température excessive, entrepôt côtier, entrepôt de très grande hauteur, transports en intérieur comme extérieur. La gamme staccato, robuste, offre 5 flux de 12500 lm à 40000 lm et plusieurs angles de diffusion (100, 60, 25 et 65x100 degrés). Disponible en régulation 1-10V standard ou DALI en option, le Staccato est également compatible avec le détecteur PIR et avec le module IoT Nedap pour une commande sans fil et prochainement le module de communication d'objet à objet « Bluetooth Mesh 5.0 ».
Les températures de couleur standard sont de 5000K et 4000K. D'autres CCT (3000K…) sont disponibles sur demande.
De nombreux accessoires sont proposés comme des accessoires optiques (diffuseur et réflecteur anti-éblouissement), des accessoires mécaniques (bras, crochet et câbles de fixation pour un montage mural ou au plafond), et des systèmes de contrôle (capteur PIR, Nedap et boite de dérivation).
Enfin, Staccato est éligible au CEE grâce à son excellent rendement supérieur à 160Lm/W
La gamme Staccato dispose du marquage ENEC et est qualifié pour les environnements salins (ASTM -B117, CNS8886)
Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Staccato
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Diamètre
Classe électrique