Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Réglette Borea de 11 Watt 4000K 1215 lumens Blanc 0,204kg Maintien de flux : 70% à 30000 heures (L70B50) Risque photobiologique : groupe 0 IP20 IK04
Puissance 11W
Version 4000K CRI80
Pose en applique et plafonnier
Borea est équipé du câblage d'alimentation éléctronique +led
BOREA LED est un luminaire idéal pour une installation sous les meubles hauts de la cuisine, au-dessus des miroirs de la salle de bains, dans les garde-robes, dans les couloirs, etc.
Corps : en polycarbonate.
Diffuseur : en polycarbonate.
Équipement : interrupteur ON/OFF et câble secteur
Câble secteur inclus
Autres accessoires inclus pour l'installation :
1) étrier pour installation sur mur
2) étrier pour installation en plafonnier
3) embout
4) connecteur pour ligne continue
5) connecteur avec câble pour ligne continue.
Borea
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Facteur de puissance (cos phi)
Variation 1-10V
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Variation 0-10V
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible IFTTT
Compatible avec Google Assistant
Régulation constante du flux lumineux
Compatible avec Apple HomeKit
Puissance du système
Variation DSI
Température de couleur
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Appareillage fourni
Variation Touch and Dim
Nombre de lampes/modules
Variation Sine Wave Reduction
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Variation RF
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Variation programmable
Source Incluse
Variation par coupure de début de phase
Classe de protection (IP)
Variation par coupure de fin de phase
Tension nominale
Variation modulation de tension secteur
Convient pour l'éclairage d'urgence
Variation système propriétaire constructeur
raccordement électrique avec fiche
Matériau
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
avec interrupteur
Diamètre raccord
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Largeur
Classe électrique