Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Linear IndiviLED EVERLOOP (source et alim remplaçables). Sélecteur de puissance sur l'alimentation. Eclairage direct, 4000K, IRC90, optique asym, UGR19, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans
Plafonnier pour application de bureau simple ou en ligne lumineuse avec IRC90, sélecteur de puissance (PS) et distribution lumineuse asymétrique, 1200 mm. Caractéristiques du produit: Design minimaliste LEDVANCE SCALE dans un boîtier en aluminium extrudé, disponible en blanc et en noir. Inclut EVERLOOP : remplacement simple et rapide d'une source lumineuse et du pilote LED. Possibilité de créer une ligne lumineuse continue, grâce à des accessoires (montage en saillie ou suspendu). Installation suspendue grâce à un kit de suspension (à commander séparément). Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Bornier à 5 pôles, section de câble jusqu'à 5 x 2,5 mm². Durée de vie (L80/B10) : 70 000 h (à 25 °C). Avantages du produit: Mise à niveau facile de la source lumineuse et du driver (conception EVERLOOP). Haute performance avec IRC90 et jusqu'à 115 lm/W. Très polyvalent grâce aux niveaux de puissance sélectionnables (Power Select - PS) sur le pilote. Distribution asymétrique de la lumière pour divers domaines d'application. Haute homogénéité de la teinte SDCM 3. Installation facile. Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Multiples options de montage grâce à différents accessoires. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, établissements d'enseignement, bâtiments publics. Configuration de ligne simple et continue. Éclairage direct. Technique / Accessoires: Kit de suspension disponible pour la version luminaire suspendu (à commander séparément). Connecteurs en ligne, d'angle et de remplissage disponibles comme accessoire séparé. Kit de câblage traversant disponible. Conseils de sécurité: Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée.. Attention, risque de choc électrique.. Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Suspension fournie
Appareillage fourni
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Longueur des filins de suspension
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Composantes directes/indirectes réglables séparément
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Largeur
Classe électrique