Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PETER PARK’AIR PLAFONNIER
Élimine 99% des virus et bactéries
présents dans l’air
Plus silencieux qu’une climatisation qui est
d’environ 30dB contre 25 pour la LOD
SANS FILTRE !
L’allumage de la désinfection s’allume en même temps. Possibilité de double allumage, pour allumer
soit l’éclairage soit la désinfection.
Consommations : 20W LOD + 30W LED (AIR)
40W LOD + 30W LED (AIR PLUS)
Les alimentations sont intégrées à la patère de plafond
Eclairage LED disponible en 3 teintes (blanc chaud 2700K, blanc neutre 3000K ou blanc froid 4000K)
avec une qualité de lumière IRC >90
Lod'air
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Code Douane
Multiple de vente