Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Système de ruban à LED flexible d'une longueur de 5 mètres, largeur 4mm, 4000K, Classe 1, 30W/m, IP20
Pour garantir le bon fonctionnement et l'indice IP, il faut rétablir l'alimentation d'origine des rangées (le cas échéant, utiliser des connecteurs). Remarque valable pour toutes les rangées de LED.
La version 24V permet de réduire la section du câble électrique et d'augmenter ainsi les distances.
Lifetime: 36.000h
Version LED 6W/m soit 907lm/m en 4000K avec un CRI 95
Bande LED à monter avec adhésif 3M sur des surfaces lisses, propres et sèches.
Il faut éviter de poser cet article sur les surfaces à angles vifs et d'abîmer les composants.
Attention : utiliser un cutter et non pas des ciseaux pour les découpes.
Les strips peuvent être découpées à intervalles prédéterminés.
Pour les découpes intermédiaires, il faut utiliser les bouchons fournis et veiller à bien fermer les extrémités.
Fosnova décline toutes responsabilités pour les découpes faites après la livraison du matériel.
Strip LED à tension constante de 24V.
il est idéal pour l'application sur les profilés en aluminium extrudé et pour un éclairage décoratif : éclairage en corniche, accentuation des façades, etc.
Bande led
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
avec ensemble de raccordement
longueur des sections individuelles
puissance de la lampe par mètre
plus petit rayon de courbure
avec élément de protection
Classe de protection (IP)
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
adapté à un variateur
Diamètre raccord
auto-adhésif
Type de tension
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Compatible avec Amazon Alexa
angle de rayonnement
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
nombre de sources lumineuses par pied
puissance de la lampe par pied
Section de conducteur
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
flux lumineux par mètre
Régulation constante du flux lumineux
Puissance du système
Largeur
Température de couleur
tension de lampe
nombre de sources lumineuses par mètre
avec embout de fermeture
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme