LED SPECIAL LEDVANCE DULUX L36 HF/AC 840 Verre 2G11 18W 2300lm IRC80 4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18...18 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 127 lm/W
  • Socle 2G11
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 36 840 - 2G11 - 140° - 18W Equivalence 36W - 2300lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED de remplacement des lampes fluocompactes 2G11 pour alimentation électronique et tension secteur. Caractéristiques du produit: LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains. Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot 2G11 à quatre broches. Type de protection : IP20. Lampes sans mercure. Avantages du produit: Installation facile. Faible consommation d'énergie. Ne convient pas pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Zones d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +45 °C. Bureaux, bâtiments publics. Commerces. Hôtels, restaurants. Industrie.

Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

36

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2300 lm

angle de rayonnement

140...140 °

nombre de cycles min.

200000

lampe à filament

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2300...2300 lm

puissance de la lampe

18...18 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

79...79 mA

Durée de vie

30000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

416.5 mm

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

efficacité lumineuse de la lampe

127 lm/W

adapté à un ballast électronique

Oui

Diamètre raccord

44 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

2G11

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.