LED R7s Slim 12x118mm 9W 3000K Clair 660lm (51W) 230V-240V 360° LED Crayon

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 7.5...7.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 88 lm/W
  • Socle R7s

BAI LED R7s Slim 12x118mm 9W 3000K Clair 660lm (51W) 230V-240V 360° Lampe LED Crayon Luminaire ouvert recommandé

 
 

Détails du produit

Ces lampes LED R7s avec un boîtier ultra-mince s'éclairent tout autour et sont idéales pour remplacer les lampes halogènes. À l'origine, ce type de lampe se retrouve dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées

Linear

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Linear

Lampe LED

Equivalence non LED

50

Facteur de puissance (cos phi)

0.8

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

660 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

15000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

660...660 lm

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

33...33 mA

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

Longueur

118 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

12 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

Socle

R7s

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.