LED R7s Verre 14x118mm 8W 2700K 900lm (65W) Claire 230V-240V 360°

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 8...8 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 112 lm/W
  • Socle R7s
ECOSCORE

BAI LED R7s Verre 14x118mm 8W 2700K 900lm (65W) Clair 230V-240V 360° - Lampe LED Crayon - diamètre aussi fin que les anciennes halogènes - Luminaire ouvert recommandé

 
 

Détails du produit

Les lampes LED R7s sont idéales pour remplacer les lampes halogènes à deux points de contact. À l'origine, ce type de lampe se retrouvait dans les lampes de construction, mais elles sont également de plus en plus utilisées pour l'éclairage général des

Linear

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Linear

Lampe LED

Equivalence non LED

60

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

Matériau de l'ampoule

verre

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

900 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

10000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

900...900 lm

puissance de la lampe

8...8 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

Courant nominal

63...63 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

Longueur

118 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

112 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

14 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

incolore

Socle

R7s

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.