LED SPECIAL LEDVANCE PFM R7s DIM 2452lm 827 118mm 18,2W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 18.2...18.2 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 134 lm/W
  • Socle R7s
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Performance Class DIM - SPECIAL LED LINE 150 827 - R7s - 300° - 18,2W Equivalence 150W - 2452lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED spéciales double culot et gradable. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). 5 ans de garantie. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Accueil. Applications domestiques. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de lampes, luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.

Performance

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Performance

Lampe LED

Equivalence non LED

150

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

2452 lm

angle de rayonnement

300...300 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

2452...2452 lm

puissance de la lampe

18.2...18.2 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

19 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

75...75 mA

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

118 mm

forme de la lampe

cylindre (double culot)

efficacité lumineuse de la lampe

134 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

28 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

R7s

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.