LED Compact G9 230V-240V 3.5W 3000K 400lm (35W) Clair 300° 17x50mm Lampe LED

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 3.5...3.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 114 lm/W
  • Socle G9

BAI LED Compact G9 230V-240V 3.5W 3000K 400lm (35W) Claire 300° 17x50mm Lampe LED

 
 

Détails du produit

La série compacte Led se compose de lampes qui, en raison de leur format compact, sont idéales pour remplacer les lampes halogènes 230V avec culot G9. Cette version a un flux lumineux très élevé. Plage de température ambiante:
-20°C à +40°C.

Capsule

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Capsule

Lampe LED

Equivalence non LED

40

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Matériau de l'ampoule

plastique

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

400 lm

angle de rayonnement

300...300 °

nombre de cycles min.

12500

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

400...400 lm

puissance de la lampe

3.5...3.5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

27...27 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

Longueur

50 mm

forme de la lampe

capsule

efficacité lumineuse de la lampe

114 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

17 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

G9

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.