LED SPECIAL PIN40 OSRAM G9 Dépolie 4,2W 827 430lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4.2...4.2 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 102 lm/W
  • Socle G9
ECOSCORE

LED OSRAM - - SPECIAL LEDPIN 37 827 - G9 - 300° - 4,2W Equivalence 37W - 430lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED culot G9. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Garantie de trois ans. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Pour garantir une efficacité lumineuse et une durée de vie optimales du produit, il est recommandé d'ôter le verre ou la vasque du luminaire..
Bonne qualité de lumière et bonnes performances.
Les lampes LED OSRAM PARATHOM de LEDVANCE délivrent une lumière de qualité et atteignent une durée de vie de 15 000 h. Non Gradable.

Parathom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Parathom

Lampe LED

Equivalence non LED

40

Facteur de puissance (cos phi)

0.4

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

430 lm

angle de rayonnement

300...300 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

430...430 lm

puissance de la lampe

4.2...4.2 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

36...36 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

49 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

102 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

18 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

Socle

G9

Couleur

multicolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.