Lpe LED 12-24V G4 2W 210lm 3000K ultra plate 15000H

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 2...2 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 105 lm/W
  • Socle G4

Lampe LED 12-24V G4 2W 210lm 280° 3000K 15000H ultra plate, elle peut servir de lampe de rechange pour les gammes S307 et S1200

 
 

Détails du produit

Lampe LED 12-24V G4 2W 210lm 280° 3000K 15000H ultra plate, elle peut servir de lampe de rechange pour les gammes S307 et S1200

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Equivalence non LED

20

Facteur de puissance (cos phi)

1

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

angle de rayonnement

280...280 °

nombre de cycles min.

10000

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

210...210 lm

puissance de la lampe

2...2 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

Durée de vie

15000 h

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

12...24 V

Longueur

37 mm

efficacité lumineuse de la lampe

105 lm/W

Diamètre raccord

10 mm

IRC

80-89

type de tension

DC

Gradable (O/N)

Non

Socle

G4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.