Lpe LED G9 230V 4W 3000K, 360° 450lm Cl.Energ. E, 25000H dimmable

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4...4 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 113 lm/W
  • Socle autre

Lampe LED G9 230V 4W 3000K, 360° 450lm Cl.Energ ErP2021 = E, 25000H dimmable par coupure de phase

 
 

Détails du produit

Lampe LED G9 230V 4W 3000K, dimmable par coupure de phase

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

Equivalence non LED

40 W

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

flux lumineux effectif selon IEC 62612

450 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

10000

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

450...450 lm

puissance de la lampe

4...4 W

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

Durée de vie

25000 h

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

Longueur

62 mm

efficacité lumineuse de la lampe

113 lm/W

Diamètre raccord

19 mm

IRC

80-89

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.