LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH RGB+TW 2700K-6000K, IRC>80, 5W, optique 38°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH.
LAMPE LED GU10 - BLUETOOTH MESH EUROPOLE RGB+TW 2700K-6000K, IRC>80, 5W, optique 38°, 230VAC, GU10, classe de protection II. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation wireless via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH. Jusqu'à 250 produits synchronisés. Installation de 30 à 50m linéaire sans obstacle entre le premier et le dernier produit. 10m max. entre chaque produit. 10m max. entre le smartphone et le produit connecté. Protocole utilisé : Bluetooth Mesh, commande à distance : Oui, interface de communication : via application EUROPOLE BLUETOOTH MESH ou télécommande Bluetooth MESH (non incluse)
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Equivalence non LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
angle de rayonnement
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
flux lumineux
puissance de la lampe
Compatible IFTTT
Température de couleur
Durée de vie
Classe de protection (IP)
Tension nominale
commande à distance possible
efficacité lumineuse de la lampe
IRC
type de tension
Couleur du boîtier
Socle
Couleur