LDV Smart+ MAT B40 E14 RGBTW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4.9...4.9 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 95 lm/W
  • Socle E14

Lampe LED LEDVANCE Smart+ MATTER Indoor IP20 Culot E14 Dépolie Equivalent 40W - 5,00W - 470lm - RGBTW - 2700..6500K - IRC80 - 20000h - Classe F -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa, Homekit

 
 

Détails du produit

Forme d'ampoule classique B (bougie) avec technologie Matter. Caractéristiques du produit: Contrôlable via l'application SMART+ (avec au moins Android 8.0 ou iOS 14.0) ou toute autre plateforme compatible Matter. Couleur de lumière réglable via un dispositif de blanc dynamique : blanc chaud à lumière du jour (2 700 K … 6 500 K). Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : Matter par WiFi. Durée de vie : jusqu'à 20 000 h. Compatible avec Alexa, Google Home, Apple Home et d'autres plateformes compatibles Matter. Avantages du produit: Contrôle sans fil via application ou contrôle vocal. Intégration transparente avec les systèmes compatibles Matter. Processus de configuration simplifié grâce aux étapes d'installation standard conviviales. Sécurité améliorée grâce à la mise en œuvre de forts protocoles de cryptage et d'authentification . Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Éclairage général grâce à la technologie Smart Home. Applications professionnelles (hôtels, bars, boutiques, etc.) utilisant des effets de lumière ambiante dynamiques et robustes. Lorsque les utilisateurs souhaitent mélanger et connecter des produits Smart Home issus de différents fabricants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..

L'éclairage connecté offre des fonctionnalités allant bien au-delà du simple ON/OFF
Avec la large gamme SMART+, gérez le fonctionnement des lampes, luminaires, rubans LED, prises connectées et autres produits en toute simplicité. Modifiez votre éclairage (gradation, variation de blanc, changement de couleurs selon les modèles) à la volée ou paramétrez des comportements différents selon l'heure et le jour, cela ne dépend que de vos envies !
Contrôle grâce à une application mobile ou vocalement grâce à la compatibilité avec la majorité des enceintes connectés.

Smart+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Smart+

Lampe LED

désignation de la lampe

B12

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux

470...470 lm

dimmable via Wi-Fi

Oui

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

dimmable via Bluetooth

Non

Compatible IFTTT

Oui

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

convient pour ballast magnétique

Non

Température de couleur

2700...6500 K

Compatible avec Amazon Alexa

Oui

courant nominal

42...42 mA

Compatible avec Google Assistant

Oui

Durée de vie

20000 h

finition verre/couvercle

dépoli

Compatible avec Apple HomeKit

Oui

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

Classe de protection (IP)

IP20

angle de rayonnement

200...200 °

Tension nominale

220...240 V

nombre de cycles min.

100000

commande à distance possible

Non

lampe à filament

Non

Longueur

115 mm

forme de la lampe

flamme

efficacité lumineuse de la lampe

95 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

39 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E14

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.