LEDV LED MR16 DIM S 3.4W 930 GU5.3 350lm 3000K DIM 36° IRC97

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 3.4...3.4 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 102 lm/W
  • Socle GU5,3

LEDVANCE LED MR16 DIM S 3.4W 930 GU5.3 - 350lm - 3000K - 36° - Gradable - IRC97 - Blanc chaud - Verre - 40000h - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques du produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Stabilité de la teinte : ? 3 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Excellent rendu des couleurs (Ra: 97). Durée de vie : jusqu'à 40 000 h. Avantages du produit: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance et économies de coûts grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard. Allumage instantané. Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Zones d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
La SUPERIOR Class de LEDVANCE est constituée de nos produits professionnels de la plus haute qualité.
La gamme LEDVANCE SUPERIOR comprend des produits haut de gamme en termes de technologie, de qualité et de design.
Ces produits visent l'excellence à tous les niveaux et constituent le bon choix pour réaliser des projets prestigieux.

Superior

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Superior

Lampe LED

Equivalence non LED

35

Facteur de puissance (cos phi)

0.5

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

E

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

350 lm

angle de rayonnement

36...36 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

MR16

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

flux lumineux

350...350 lm

puissance de la lampe

3.4...3.4 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

320...320 mA

Durée de vie

40000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

commande à distance possible

Non

Longueur

44 mm

forme de la lampe

réflecteur

Intensité

850 cd

efficacité lumineuse de la lampe

102 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

50 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC/DC

Socle

GU5,3

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.