MASTER Value LED GU5,3 7,5-50W 940 Gradable 36D 660lm 25000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 7.5...7.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 88 lm/W
  • Socle GU5,3
ECOSCORE

Lampes MASTER Value LEDspot GU4 et GU5,3 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d'efficacité énergétique: F

 
 

Détails du produit

MASTER Value, LED, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 h, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications. La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Master value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Master value

Lampe LED

Equivalence non LED

50

Facteur de puissance (cos phi)

0.7

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

660 lm

angle de rayonnement

36...36 °

nombre de cycles min.

50000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

MR16

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Oui

Variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

660...660 lm

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

660...660 mA

Durée de vie

25000 h

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

12...12 V

commande à distance possible

Non

Longueur

45.5 mm

forme de la lampe

réflecteur

Intensité

1500 cd

efficacité lumineuse de la lampe

88 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

50.5 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

autre

Socle

GU5,3

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.