Ecobasic LED Standard A60 E27 10W 4000K Opale 935lm (68W) 230V-240V 200°

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 10...10 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 94 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

BAI Ecobasic LED Standard A60 E27 10W 4000K Opale 935lm (68W) 230V-240V 200° 60x110mm Lampe LED

 
 

Détails du produit

Étant donné que ces lampes à petit budget sont très durables en raison de leur faible consommation et de leur longue durée de vie, elles sont à la fois ECOlogical et ECOnomic. Plage de température ambiante:
-20°C à +40°C.

Ecobasic bulb

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ecobasic bulb

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.7

Matériau de l'ampoule

plastique

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

935 lm

angle de rayonnement

200...200 °

nombre de cycles min.

10000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

type A

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

935...935 lm

puissance de la lampe

10...10 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

70...70 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

110 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

94 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

60 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.