LED Filament Flamme C35 E14 4W 2200K Or 300lm (29W) Gradable 230V-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4...4 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 75 lm/W
  • Socle E14
ECOSCORE

BAI LED Filament Flamme C35 E14 4W 2200K Or 300lm (29W) Gradable 230V-240V 320° 35x98mm B35 Lampe LED

 
 

Détails du produit

Les lampes à filament LED peuvent être considérées comme la version moderne et durable de l'ancienne ampoule. Les filaments LED remplacent le filament traditionnel, ce qui rend les lampes beaucoup plus économes en énergie et durent beaucoup plus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Matériau de l'ampoule

verre

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

300 lm

angle de rayonnement

320...320 °

nombre de cycles min.

15000

lampe à filament

Oui

désignation de la lampe

B35

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

300...300 lm

puissance de la lampe

4...4 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

température de couleur

2200...2200 K

courant nominal

20...20 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

98 mm

forme de la lampe

flamme

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

35 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

autre

Socle

E14

couleur

or

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.