LED Silhouette Xmas G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 2...2 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 45 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

BAI LED Silhouette Xmas Noël G95 E27 2W 90lm (10W) 2000K IRC90 Or 320° 220-240V 95x140mm Gradable - Combinaison parfaite avec nos lampes à poser refs 140639 / 140640 / 142285 / 142537 / 142538

 
 

Détails du produit

Dans la série Led Filament Silhouette, le filament détermine le caractère de la lampe. L'état de la technique actuel , nous donne plein de possibilités de positionner les filaments flexibles dans toutes sortes de formes et de positions. Les lampes LED

Effects by bailey lights

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Effects by bailey lights

Code Douane

85395200

Multiple de vente

1

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Matériau de l'ampoule

verre

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

90 lm

angle de rayonnement

320...320 °

nombre de cycles min.

15000

lampe à filament

Oui

désignation de la lampe

autre

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

flux lumineux

90...90 lm

puissance de la lampe

2...2 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

température de couleur

2000...2000 K

courant nominal

9...9 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

140 mm

forme de la lampe

sphère

efficacité lumineuse de la lampe

45 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

95 mm

avec télécommande

Non

IRC

90-100

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

autre

Socle

E27

couleur

or

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.