LEDV LED Classic A 60 8W 3000K 806lm IRC80 B22 Pack X3

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 46242...46242 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 100 lm/W
  • Socle B22d

LEDVANCE Pack X3 LED Classic A 8W 830 B22 - 806lm - 3000K - IRC80 - Blanc chaud - 10000h - Garantie 4 ans

 
 

Détails du produit

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques du produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Non gradable. Durée de vie jusqu'à 15 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ? 80; chromaticité constante. Avantages du produit: Consommation d'énergie inférieure à celle des lampes à incandescence ou halogènes. Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Allumage instantané. Zones d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

60

Facteur de puissance (cos phi)

0.63

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

F

convient pour ballast magnétique

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

806 lm

angle de rayonnement

180...180 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

type A

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

806...806 lm

puissance de la lampe

46242...46242 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

62...62 mA

Durée de vie

10000 h

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

104 mm

forme de la lampe

en forme de poire

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

59 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Socle

B22d

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.