Spiraled Basic ST64 E27 4W 2200K Clair 300lm (28W) Gradable 240V 360° 64x146

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 4...4 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 75 lm/W
  • Socle E27

BAI Spiraled Basic ST64 E27 4W 2200K Clair 300lm (28W) Gradable 240V 360° 64x146mm Lampe LED Filament Déco

 
 

Détails du produit

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled est une marque protégée. Avec

Spiraled basic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spiraled basic

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.9

Matériau de l'ampoule

verre

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

300 lm

angle de rayonnement

320...320 °

nombre de cycles min.

15000

lampe à filament

Oui

désignation de la lampe

ST64

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

300...300 lm

puissance de la lampe

4...4 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

température de couleur

2200...2200 K

courant nominal

20...20 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

146 mm

forme de la lampe

édison

efficacité lumineuse de la lampe

75 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

64 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

incolore

Socle

E27

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.