Spiraled Glow Globe G125 E27 3.5W 1800K Or 120lm Gradable 230V-240V IRC80-89

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 3.5...3.5 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 34 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

BAI Spiraled Glow Globe G125 E27 3.5W 1800K Or 120lm Gradable 230V-240V CRI80-89 270° 125x164mm Lampe LED

 
 

Détails du produit

Spiraled® est la marque de référence parmi les professionnels pour les sources lumineuses d'ambiance durables à filaments spiralés. Alors que beaucoup est déjà possible avec les lampes à incandescence LED, copier les filaments super fins de l'ampoule

Spiraled glow

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Spiraled glow

Code Douane

85395200

Multiple de vente

1

Lampe LED

facteur de puissance (cos phi)

0.8

Matériau de l'ampoule

verre

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour ballast magnétique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

120 lm

angle de rayonnement

270...270 °

nombre de cycles min.

7500

lampe à filament

Non

désignation de la lampe

autre

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

120...120 lm

puissance de la lampe

3.5...3.5 W

compatible IFTTT

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

4 kWh

température de couleur

1800...1800 K

courant nominal

15...15 mA

Durée de vie

15000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...220 V

commande à distance possible

Non

longueur

164 mm

forme de la lampe

sphère

efficacité lumineuse de la lampe

34 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

125 mm

avec télécommande

Non

IRC

80-89

avec interrupteur crépusculaire

Non

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

autre

Socle

E27

couleur

or

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.