NAV LED LEDVANCE VAL NAV50 827 LED Filament Verre E27 21W 3600lm IRC80 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 21...21 W
  • efficacité lumineuse de la lampe 171 lm/W
  • Socle E27
ECOSCORE

LED LEDVANCE - Ledvance NAV LED Filament - Substitution LED aux lampes Sodium SHP - NAV LED Value - 827 - E27 - 360 ° - 21 W Equivalence 50 - 3600 lm - Ra80 - 2700 K - 25000 h - Ta -20°C à + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans

 
 

Détails du produit

Remplacement LED pour les lampes NAV dans les applications extérieures orientées design. Caractéristiques du produit: Convient pour un fonctionnement avec un appareillage de commande conventionnel (CCG) ou un réseau 230 V AC. Très haute efficacité jusqu'à 190 lm/W. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N). Avantages du produit: Même design que les lampes NAV traditionnelles avec ampoule en verre transparent et tubulaire. Utilisation complète du réflecteur du luminaire existant grâce à un angle de faisceau de 360 degrés. Économise jusqu'à 78 % d'énergie lorsqu'il est utilisé en remplacement des lampes à vapeur de sodium (NAV). Allumage instantané. Distribution lumineuse similaire aux lampes NAV traditionnelles. Zones d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Conseils de sécurité: Ne convient pas pour une utilisation avec amorceur.. Un fonctionnement sur condensateur peut provoquer une diminution du facteur de puissance du système.. Lorsqu'il est installé horizontalement, le point tc de la lampe est situé sur le côté supérieur de la lampe.. Utilisation non recommandée dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits.. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. Utilisation non recommandée dans des petits luminaires et dans des luminaires avec des petits réflecteurs.. Tous les branchements électriques doivent être effectués par une personne qualifiée..
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Gamme

Value

Lampe LED

Equivalence non LED

50

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

dimmable via Wi-Fi

Non

dimmable via Bluetooth

Non

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

C

convient pour ballast magnétique

Oui

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3600 lm

angle de rayonnement

360...360 °

nombre de cycles min.

100000

lampe à filament

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

flux lumineux

3600...3600 lm

puissance de la lampe

21...21 W

Compatible IFTTT

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

21 kWh

Température de couleur

2700...2700 K

courant nominal

90...90 mA

Durée de vie

25000 h

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Classe de protection (IP)

IP65

Tension nominale

220...240 V

commande à distance possible

Non

Longueur

170 mm

forme de la lampe

autre

efficacité lumineuse de la lampe

171 lm/W

adapté à un ballast électronique

Non

Diamètre raccord

38 mm

avec télécommande

Non

IRC

70-79

avec interrupteur crépusculaire

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Socle

E27

Couleur

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.