H3 PK22s 24V 70W Clair Halogène 11x55mm Lampe phare automobile

Main media

BAI H3 PK22s 24V 70W Clair Halogène 11x55mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

 
 

Détails du produit

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Automotive

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Automotive

Multiple de vente

1

Code Douane

85392198

Lampe automobile

tension de lampe

24...24 V

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Oui

adapté à un phare de voiture

Oui

adapté à un bateau

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à une moto

Non

adapté à une mobylette

Non

puissance de la lampe hélice 1

70 W

désignation de norme (ECE)

H3

technologie

lampe halogène

nombre d'hélices

1

adapté au trafic ferroviaire

Non

Diamètre raccord

11 mm

longueur totale

55 mm

Flux lumineux

1750 lm

Socle

PK22s

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.