H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare automobile

Main media

BAI H7 PX26D 12V 55W Calotte noire Halogène 11.6x60mm Lampe phare Automobile Véhicules Utilitaires Camions

 
 

Détails du produit

Lampe de voiture largement utilisée. Cependant, vous pouvez bien sûr également utiliser cette lampe dans d'autres applications.

Automotive

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Automotive

Multiple de vente

1

Code Douane

85392198

Lampe automobile

tension de lampe

12...12 V

adapté à un chariot élévateur à fourche

Non

adapté à un avion

Non

adapté à un autre éclairage de camion

Non

adapté à un autre éclairage de voiture

Non

adapté à un phare de camion

Oui

adapté à un phare de voiture

Oui

adapté à un bateau

Non

adapté à un vélo

Non

adapté à une moto

Oui

adapté à une mobylette

Oui

puissance de la lampe hélice 1

55 W

désignation de norme (ECE)

H7

technologie

lampe halogène

nombre d'hélices

1

adapté au trafic ferroviaire

Non

Diamètre raccord

11.6 mm

longueur totale

60 mm

Flux lumineux

1500 lm

Socle

PX26d

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.