Lampe Fluo UV E14 240V 20W Actinique/Blacklight Anti-insectes 43x180mm

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de lampe 220...220 V
  • Puissance ECL 20 W
  • Socle autre

BAI BL Lampe fluocompacte UV-A E14 240V 20W Actinique/Blacklight Opale 43x180mm - Lampe UltraViolet (UV) spéciale pour pièges à insectes / désinsectiseurs électriques

 
 

Détails du produit

Ces lampes Blacklight émettent un rayonnement ultraviolet à ondes longues (UV-A) avec un pic d'environ 350 à 368 nm. Cette longueur d'onde attire les insectes, principalement les mouches et les moustiques. Applications typiques: pièges à insectes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85394100

Lampe UltraViolet (UV)

adapté à la désinfection de l'eau

Non

adapté au bronzage corporel

Non

adapté à la reprographie

Non

adapté aux applications médicales

Non

adapté à la lutte contre les insectes

Oui

adapté au bien-être personnel

Non

adapté à la désinfection de l'air

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

type de rayonnement UV

UV-A

Durée de vie

6000 h

tension de lampe

220...220 V

Type

lampe fluorescente compacte

ballast externe requis

Non

appareil d'allumage externe requis

Non

forme de la lampe

torche

position de brûlage

autre

lampe à lumière noire

Oui

starter intégré

Oui

Diamètre raccord

42 mm

longueur totale

172 mm

Gradable (O/N)

Non

Puissance ECL

20 W

Socle

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.