RAD Lampe Infrarouge Ralotherm ITT 1000W 235V-0826 S Câble Clair 10x351mm

Main media

RAD Lampe Infrarouge à ondes courtes (IR-A) modèle Ralotherm ITT 1000W 235V-0826 S pré-câblée réflecteur blanc - verre clair - 10x351mm - 5000h - pour appareils de chauffage ou séchage domestique ou industriel

 
 

Détails du produit

Bénéfices produit: temps de réponse court. Haute efficacité. Contrôlabilité précise. Longue durée de vie de la lampe. Caractéristiques du produit: Lampes halogènes infrarouges à ondes courtes (IR-A) pour applications techniques. Rayonnement maximal à

Ralotherm

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Ralotherm

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe infrarouge

tension de lampe

235...235 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

1000 kWh

Durée de vie

5000 h

diamètre de la source lumineuse

10 mm

Type

autre

forme de la lampe

autre

longueur totale

351 mm

Gradable (O/N)

Non

Socle

autre

Puissance ECL

1000 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.