VIC IR Réflecteur R125 E27 240V 250W Rouge Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge

Main media

VIC IR Réflecteur R125 E27 240V 250W Rouge Halogène 126x185mm Lampe Infrarouge Lampe infrarouge

 
 

Détails du produit

En verre borosilicaté dopé (clair / rouge). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des peintures potentiellement dangerueses. Applications: Restauration, Agriculture, Peinture sèche, Soins personnels.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe infrarouge

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

250 kWh

tension de lampe

220...220 V

Durée de vie

5000 h

diamètre de la source lumineuse

126 mm

forme de la lampe

ampoule R/lampe à réflecteur

Type

lampe à incandescence

longueur totale

185 mm

Gradable (O/N)

Oui

Socle

E27

Puissance ECL

250 W

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.