BEE Capsule JC G4 12V 20W Clair 200lm 2000h 10x33mm Lampe halogène basse tension

Main media
ECOSCORE

BEE Capsule JC G4 12V 20W Clair 200lm 2000h 10x33mm Lampe halogène basse tension compacte

 
 

Détails du produit

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392198

Lampe halogène basse tension sans réflecteur

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

désignation de la lampe

autre

tension de lampe

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

température de couleur

2800 K

xénon

Non

Durée de vie

2000 h

technique infrarouge

Non

protection contre les UV

Non

hélice axiale

Non

adapté à un four

Non

Diamètre raccord

8 mm

technique basse pression

Oui

Puissance ECL

20 W

longueur totale

30 mm

Flux lumineux

260 lm

Socle

G4

Modèle type

clair

Intensité

1667 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.