BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8550lm Clair 2000h 10x117mm

Main media
ECOSCORE

BEE ECO Double culot Renforcée R7s 240V 400W (500W) 8550lm Clair 2000h 10x117mm Lampe halogène haute tension

 
 

Détails du produit

Lampe halogène avec une très large gamme d'applications.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe halogène haute tension sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

400 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

tension de lampe

220...220 V

technique infrarouge

Non

Durée de vie

1500 h

verre torsadé

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

protection contre les UV

Non

longueur totale

117 mm

température de couleur

2900 K

Diamètre raccord

10 mm

Socle

R7s

Puissance ECL

400 W

Flux lumineux

8550 lm

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.