BEE Lampe pour Four 300°C Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h

Main media

BEE Lampe pour Four 300°C Standard A60 E27 24V 60W Clair 60x108mm 1500h fours domestiques et professionnels

 
 

Détails du produit

Ampoule fiable résistant à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300 ° C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392998

Lampe à incandescence standard

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

forme de la lampe

en forme de poire

prise avec 3 contacts

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

60 kWh

désignation de la lampe

A19

application spéciale

autre

tension de lampe

24...24 V

Durée de vie

1000 h

krypton

Non

filament spiralé multiple

Non

fibre de carbone

Non

adapté à un réfrigérateur

Non

antichoc

Non

adapté à un four

Oui

protection contre les éclats

Non

Diamètre raccord

60 mm

longueur totale

108 mm

Flux lumineux

370 lm

Socle

E27

Puissance ECL

60 W

Modèle type

clair

couleur

incolore

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.