E10 16x35 255V 5W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 5...5 W
  • tension de lampe 255...255 V
  • Socle E10

lampe miniature tubulaire à incandescence claire E10 16x35mm 255V 5W filament C7A

 
 

Détails du produit

Orbimini-t10

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Orbimini-t10

Multiple de vente

1

Lampes miniatures

puissance de la lampe

5...5 W

tension de lampe

255...255 V

Durée de vie

2000 h

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

16 mm

longueur totale

35 mm

Socle

E10

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.