E14 16x54 24V 25W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 25...25 W
  • tension de lampe 24...24 V
  • Socle E14

lampe miniature tubulaire à incandescence claire E14 16X54mm 24V 25W filament C2V

 
 

Détails du produit

Orbimini-t14

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Orbimini-t14

Multiple de vente

1

Lampes miniatures

puissance de la lampe

25...25 W

tension de lampe

24...24 V

Durée de vie

1000 h

technologie

lampe à incandescence

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

16 mm

longueur totale

54 mm

Socle

E14

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.