LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 48V 70mA 0.07A 1W AC=1W DC=0.33W 2700K 80lm

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance de la lampe 0.33...0.33 W
  • tension de lampe 48...48 V
  • Socle BA15d

BAI LED Compact Ba15d Tube 15x36mm 48V 70mA 0.07A 1W AC=1W DC=0.33W 2700K 80lm (9W) 20000h Lampe miniature

 
 

Détails du produit

Lampes de signalisation à LED compactes et puissantes pour remplacer les lampes miniatures conventionnelles. Température ambiante:
-20°C à +40°C. Ne convient pas aux colonnes de signalisation.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85395200

Lampes miniatures

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

non requis

convient pour gyrophare

Non

puissance de la lampe

0.33...0.33 W

tension de lampe

48...48 V

Durée de vie

20000 h

xénon

Non

technologie

LED

halogène

Non

adapté à l'affichage

Non

adapté aux lampes de poche

Non

krypton

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

Diamètre raccord

15 mm

longueur totale

36 mm

Flux lumineux

80 lm

température de couleur

2700 K

Socle

BA15d

couleur

blanc

Intensité

7 mA

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.