Lampe de four G9 14x43mm 220-240V 25W 260lm 2700K Claire 2000h 300°C

Main media
ECOSCORE

BAI Four G9 14x43mm 220-240V 25W 260lm 2700K Clair 2000h 300°C Lampe pour fours professionnels / individuels miniature

 
 

Détails du produit

Ampoule renforcée résistante à la chaleur qui convient pour une utilisation dans des fours de cuisson où la température peut atteindre 300°C.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique G
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85392192

Lampe halogène haute tension sans réflecteur

désignation de la lampe

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

25 kWh

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015

G

tension de lampe

220...220 V

Durée de vie

2000 h

verre torsadé

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

technique infrarouge

Non

protection contre les UV

Non

longueur totale

43 mm

Diamètre raccord

14 mm

Puissance ECL

25 W

Flux lumineux

260 lm

Socle

G9

température de couleur

2700 K

Modèle type

clair

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.